Startseite

SIEMENS - SIE5SY83207 INT MT 3P C20 30KA - 5SY83207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263724

Artikelnummer

SIE5SY83207

Herstellernummer

5SY83207

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.1 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C20

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi in ambienti residenziali, funzionali e industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 400V
    • Dimensione: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e barre collettive
    • Cablaggio semplice tramite barra collettiva posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità nel cablaggio con diverse configurazioni di poli
    • Uniformità degli accessori su tutta la gamma 5SY
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie