Startseite

SIEMENS - SIE5SY83147 INT MT 3P C0,3A 70KA - 5SY83147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 0.3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263601

Artikelnummer

SIE5SY83147

Herstellernummer

5SY83147

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

0.3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

70 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

70 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.7 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza: 70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo+N e a 3 poli +N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice

    Benefici per il cliente:

    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie alla progettazione intuitiva
    • Assicura una protezione efficace e affidabile per varie applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie