Startseite

SIEMENS - SIE5SY83108BB08 INT MT 3P 10 25KA - 5SY83108BB08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869333199

Artikelnummer

SIE5SY83108BB08

Herstellernummer

5SY83108BB08

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.7 W

    Interruttore magnetotermico 400V 25 kA

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito in reti IT, particolarmente utile in ambienti come ospedali.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 400V
    • Breaking capacity: 25 kA
    • Poles: 3
    • Current: 10A
    • Width: P=70mm
    • Magnetic trip only
    • Available in 2, 3, and 4 pole configurations

    Vantaggi per iclienti:

    • Easy installation and removal without tools.
    • Versatile conductor and busbar combinations using the double chamber terminal.
    • Simple wiring of supply via the rear busbar.
    • Uniform compatibility of all accessories across the 5SY series circuit breakers.
    • Enhanced safety with SENTRON protective devices.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie