SIEMENS - SIE5SY83108 INT MT 3P D10 40KA - 5SY83108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869263878
Artikelnummer
SIE5SY83108
Herstellernummer
5SY83108
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.7 W
- Voltage: 400V
- Width: 70mm
- Breaking capacity: 25 kA secondo EN 60947-2
- Poles available: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli+N
- Mounting: Senza attrezzi con cursore doppio
- Connection feature: Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori/sbarra collettrice
- Wiring: Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
- Accessory compatibility: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Facile installazione e rimozione dell'apparecchio senza strumenti specializzati.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di conduttori e sbarre collettrici.
- Semplice accesso al cablaggio per una manutenzione efficiente.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Design sicuro e robusto, adatto per varie applicazioni industriali e residenziali.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, D10
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


