SIEMENS - SIE5SY83067 INT MT 3P C 6 50KA - 5SY83067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869263670
Artikelnummer
SIE5SY83067
Herstellernummer
5SY83067
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza (P): 70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazioni disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Facilità d'uso grazie al montaggio senza attrezzi
- Versatilità di utilizzo con combinazioni di conduttori
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori della gamma 5SY
- Elevato livello di sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C6
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


