Startseite

SIEMENS - SIE5SY82637 INT MT 2P C63 25KA - 5SY82637

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263410

Artikelnummer

SIE5SY82637

Herstellernummer

5SY82637

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

12 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C63

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 330V di tensione nominale
    • Capacità di interruzione di 25 kA
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio dell'alimentazione
    • Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo + N, 3 poli + N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili con ogni interruttore 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi
    • Versatilità elevata con diverse opzioni di poli
    • Maggiore sicurezza in caso di cortocircuito e sovraccarico
    • Cablaggio semplificato per una rapida configurazione
    • Flessibilità nell'uso di accessori per tutti i modelli

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie