Startseite

SIEMENS - SIE5SY82408BB08 INT MT 2P 40 25KA - 5SY82408BB08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869333168

Artikelnummer

SIE5SY82408BB08

Herstellernummer

5SY82408BB08

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 25 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY fornisce una protezione sicura da cortocircuito in reti IT, ad esempio negli ospedali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 25 kA
    • Poli: 2 poli
    • Corrente nominale: 40A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 2, 3 e 4 poli
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi
    • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
    • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie