Startseite

SIEMENS - SIE5SY82407 INT MT 2P C40 25KA - 5SY82407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263397

Artikelnummer

SIE5SY82407

Herstellernummer

5SY82407

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C40

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • Potenza: P=70mm
    • Interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 2 P
    • Tipo: C40
    • Montaggio e smontaggiosenza attrezzi tramite cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità di cablaggio con sbarra collettrice posteriore
    • Compatibilità con una vasta gamma di accessori per una maggiore versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie