SIEMENS - SIE5SY82258BB08 INT MT 2P 25 25KA - 5SY82258BB08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869333144
Artikelnummer
SIE5SY82258BB08
Herstellernummer
5SY82258BB08
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente nominale: 25A
- Interruzione di cortocircuito: 25 kA
- Poli: 2
- Dimensione: P=70mm
- Installazione: senza attrezzi
- Combinazione qualsiasi diconduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell’alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Facile installazione e smontaggio senza attrezzi, risparmiando tempo e costo di manodopera.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione dei conduttori e alla sbarra collettrice.
- Maggiore sicurezza nella protezione da cortocircuiti nelle reti IT come ospedali.
- Uniformità degli accessori utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
Interruttore magnetotermico 400V 25 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


