Startseite

SIEMENS - SIE5SY82207 INT MT 2P C20 30KA - 5SY82207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263366

Artikelnummer

SIE5SY82207

Herstellernummer

5SY82207

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 400V with P=70mm
    • 25 kA secondo EN 60947-2
    • 2 poli, C20
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Combinazione di conduttori e sbarracollettrice con morsetto a doppia camera
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace da cortocircuito e sovraccarico.
    • Facile installazione e smontaggio grazie al design user-friendly.
    • Flessibilità nella combinazione dei conduttori per diverse applicazioni.
    • Riduzione dei tempi di cablaggio e di installazione.
    • Compatibilità tra gli accessori per una gestione semplificata.
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie