SIEMENS - SIE5SY82137 INT MT 2P C13 30KA - 5SY82137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869263342
Artikelnummer
SIE5SY82137
Herstellernummer
5SY82137
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza: 70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 2 poli
- Tipologia: C13
- Montaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori 5SY
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Facilitano la protezione sicura in vari contesti edilizi e industriali.
- Installazione e rimozione rapide senza necessità di attrezzi aggiuntivi.
- Ogni accessorio compatibile con tutti gli interruttori 5SY per una maggiore versatilità.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C13
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


