SIEMENS - SIE5SY82108BB08 INT MT 2P 10 25KA - 5SY82108BB08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869332819
Artikelnummer
SIE5SY82108BB08
Herstellernummer
5SY82108BB08
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di interruzione: 25 kA
- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 10A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Combinazione conduttori: Morsetto a doppia camera
- Disponibile in: 2, 3 e 4 poli
- Compatibilità: Accessori uniformemente utilizzabili
- Protezione sicura contro cortocircuiti nelle reti IT, fondamentale per applicazioni critiche come gli ospedali.
- Facile installazione e rimovibilità senza necessità di strumenti aggiuntivi.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento.
- Affidabilità supportata dalla linea di prodotti di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 25 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


