Startseite

SIEMENS - SIE5SY82107 INT MT 2P C10 40KA - 5SY82107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263335

Artikelnummer

SIE5SY82107

Herstellernummer

5SY82107

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C10

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • P: 70mm
    • Potenza di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Poli: 1, 2, 3, 4 poli, con opzioni 1 polo +N e 3 poli +N
    • Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto: Doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: Semplice con sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Adattabilità a combinazioni di conduttori e sbarra collettrice.
    • Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie