Startseite

SIEMENS - SIE5SY82087 INT MT 2P C 8 40KA - 5SY82087

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263328

Artikelnummer

SIE5SY82087

Herstellernummer

5SY82087

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in diverse applicazioni residenziali e industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Dimensione: P=70mm
    • Caratteristica di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 2 P
    • Tipo: C8
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli, oltre a 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gliinterruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di conduttori e sbarre
    • Facile cablaggio dell'alimentazione per una rapida operatività
    • Maggiore sicurezza in applicazioni residenziali e industriali
    • Uniformità degli accessori che semplifica la gestione degli interruttori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie