SIEMENS - SIE5SY81637 INT MT 1P C63 25KA - 5SY81637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869263052
Artikelnummer
SIE5SY81637
Herstellernummer
5SY81637
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY8
Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
- 230/400 V
- T=70 mm
- 25 kA secondo EN 60947-2
- 1P
- C63
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio.
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori utilizzabili uniformemente per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Sicurezza con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


