Startseite

SIEMENS - SIE5SY81257 INT MT 1P C25 30KA - 5SY81257

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263014

Artikelnummer

SIE5SY81257

Herstellernummer

5SY81257

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm KA secondo EN 60947-2, 1P, C25

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Dimensione: T=70 mm
    • Normativa: secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 1P, disponibile anche in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio dell'alimentazione semplice mediante sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facile installazione grazie al design per il montaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
    • Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie