SIEMENS - SIE5SY81207 INT MT 1P C20 30KA - 5SY81207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869263007
Artikelnummer
SIE5SY81207
Herstellernummer
5SY81207
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.7 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY8
Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- 230/400 V
- T=70 mm
- 25 kA secondo EN 60947-2
- 1P
- C20
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Sicurezza nella protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Versatilità nella combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Semplificazione del cablaggio dell'alimentazione
- Uniformità degli accessori per tutta la gamma 5SY
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


