SIEMENS - SIE5SY81157 INT MT 1P C1,6A 70KA - 5SY81157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 1.6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869262918
Artikelnummer
SIE5SY81157
Herstellernummer
5SY81157
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
1.6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.2 W
- 230/400 V operation
- Rated breaking capacity: 25 kA secondo EN 60947-2
- Available configurations: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P + N, e 3P + N
- Tool-free mounting and dismounting with double slider assistance
- Double chamber terminal for any combination of conductors and busbar
- Simple wiring of power supply via rear busbar
- Uniform accessories usable for all 5SY circuit breakers
- Facilitates quick and easy installation without the need for tools.
- Increases safety through reliable short-circuit and overload protection.
- Offers flexibility in design with various configurations available.
- Ensures consistency and compatibility with uniform accessories.
- Enhances ease of maintenance and upgrades with simple cabling solutions.
Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


