SIEMENS - SIE5SY81107 INT MT 1P C10 40KA - 5SY81107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869262970
Artikelnummer
SIE5SY81107
Herstellernummer
5SY81107
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
25 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.1 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Capacità di interruzione: 25 kA
- Secondo normativa: EN 60947-2
- Numero di poli: 1P, 2 poli, 3 poli, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N
- Montaggio/smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera per una combinazione flessibile di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di poli
- Utilizzo uniforme di accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Semplice e sicuro con i dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P, C10
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi per edifici residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


