SIEMENS - SIE5SY81067 INT MT 1P C 6 50KA - 5SY81067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869262956
Artikelnummer
SIE5SY81067
Herstellernummer
5SY81067
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.6 W
- Modalità di montaggio e smontaggio senza attrezzi tramite un cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio dell'alimentazione semplificato grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Facile installazione e manutenzione senza necessità di attrezzi.
- Versatilità nella combinazione di conduttori per diverse applicazioni.
- Cablaggio semplificato che riduce il tempo di installazione.
- Uniformità degli accessori che offre flessibilità e semplifica la gestione delle scorte.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm KA secondo EN 60947-2, 1P, C6
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


