Startseite

SIEMENS - SIE5SY81037 INT MT 1P C 3 50KA - 5SY81037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869262932

Artikelnummer

SIE5SY81037

Herstellernummer

5SY81037

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.3 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P, C3

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 1P, con opzioni multiple disponibili (2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N)
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Sbarra collettrice posteriore per un semplice cablaggio dell'alimentazione
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo la sicurezzadegli impianti elettrici
    • Facilità di installazione e manutenzione senza la necessità di attrezzi, risparmiando tempo e sforzo
    • Flessibilità nell'utilizzo grazie a diverse configurazioni di poli disponibili
    • Compatibilità degli accessori, consentendo un'ampia gamma di applicazioni con un singolo dispositivo
    • Semplicemente sicuro con gli apparecchi di protezione di SENTRON, aumentando la fiducia degli utenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie