Startseite

SIEMENS - SIE5SY75257 INT MT 1P+N C25 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY75257

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY75257 INT MT 1P+N C25 ICN 15KA, ICU 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869191799

Artikelnummer

SIE5SY75257

Herstellernummer

5SY75257

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.4 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 15 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 230 V
    • Breaking capacity: 15 kA
    • Number of poles: 1+a N poli
    • Current rating: 25 A
    • Width: P=70mm
    • Installation: Montaggio e smontaggio senza attrezzi con un cursore doppio
    • Connection: Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Availability: Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Uniformity: Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e smontaggio senza necessità di attrezzi.
    • Supporto per diverse combinazioni di conduttori, garantendo flessibilità di installazione.
    • Cablaggio semplice che ottimizza i tempi di installazione.
    • Sicurezza avanzata contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Compatibilità e uniformità tra accessori per ridurre complessità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie