Startseite

SIEMENS - SIE5SY74328 INT MT 4P D32 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY74328

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869200569

Artikelnummer

SIE5SY74328

Herstellernummer

5SY74328

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 4 poli, D, 32A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • Interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale: 32A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità nell'abbinamento di conduttori e sbarre collettrici
    • Semplice cablaggio che velocizza l'installazione
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
    • Maggiore sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie