SIEMENS - SIE5SY74018 INT MT 4P D1 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY74018
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 1 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869200446
Artikelnummer
SIE5SY74018
Herstellernummer
5SY74018
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
1 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY7 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- 400V
- 15 kA
- 4 poli
- D
- 1A
- P=70mm
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio diun cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


