SIEMENS - SIE5SY73407 INT MT 3P C40 ICN 15KA, ICU 20KA - 5SY73407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869191256
Artikelnummer
SIE5SY73407
Herstellernummer
5SY73407
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
10.5 W
- Tensione: 400V
- Incastramento: 3 poli
- Carico: 40A
- Capacità di interruzione: 15 kA
- Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarre collettori
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo + N, 3 poli + N
- Semplice cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettore posteriore
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Facilità di montaggio e smontaggio senza l'uso di attrezzi
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY protegge da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali, funzionali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


