SIEMENS - SIE5SY73328 INT MT 3P D32 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY73328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869200392
Artikelnummer
SIE5SY73328
Herstellernummer
5SY73328
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.3 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 32A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Semplicità di cablaggio dell'alimentazione tramite la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili tra gli interruttori 5SY.
- Protezione sicura e affidabile fornita dai dispositivi di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 3 poli, D, 32A, P=70mm
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione da cortocircuito e sovraccarico in modo sicuro in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


