SIEMENS - SIE5SY73027 INT MT 3P C2 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY73027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869191140
Artikelnummer
SIE5SY73027
Herstellernummer
5SY73027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.6 W
- Tensione: 400V
- Corrente nominale: 2 A
- Capacità di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 3
- Spazio: P=70mm
- Combinazione di conduttori: morsetto a doppia camera
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi.
- Versatilità con diverse configurazioni disponibili (1, 2, 3, 4 poli e combinazioni con N).
- Tutti gli accessori sono compatibili con l'interruttore magnetotermico 5SY.
- Garanzia di sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi in edifici residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


