SIEMENS - SIE5SY72407 INT MT 2P C40 ICN 15KA, ICU 20KA - 5SY72407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869190969
Artikelnummer
SIE5SY72407
Herstellernummer
5SY72407
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
7 W
- 400V, 15 kA.
- 2 poli, tipo C, 40A.
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione con sbarre collettrici posteriori.
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N.
- Facilità d'uso grazie al montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Versatilità con accessori uniformemente utilizzabili per tutti i modelli 5SY.
- Maggiore sicurezza per la protezione da cortocircuito e sovraccarico.
- Idoneo peruna vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali.
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 2 poli, C, 40A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


