SIEMENS - SIE5SY72027 INT MT 2P C2 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY72027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869190853
Artikelnummer
SIE5SY72027
Herstellernummer
5SY72027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 2
- Curva di sgancio: C
- Corrente nominale: 2 A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggioe smontaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera
- Cablaggio semplice dell'alimentazione attraverso sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e configurazioni con neutro
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Protezione efficiente da cortocircuito e sovraccarico
- Facilità di montaggio e smontaggio
- Flessibilità nell'uso di conduttori e sbarre collettrici
- Semplice installazione grazie al cablaggio pratico
- Versatilità con diverse configurazioni disponibili
- Unico standard di accessori per tutti gli interruttori 5SY
- Affidabilità garantita negli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


