SIEMENS - SIE5SY71327 INT MT 1P C32 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY71327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869190679
Artikelnummer
SIE5SY71327
Herstellernummer
5SY71327
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.6 W
- Tensione: 230/400 V
- Potenza di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Caratteristica: C
- Corrente nominale: 32A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio: senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Installazione e rimozione semplice e rapida.
- Flessibilità con ogni combinazione di conduttori e sbarre collettori.
- Cablaggio dell'alimentazione semplificato grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Compatibilità degli accessori su tutta la gamma di interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità e sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 15 kA, a 1 polo, C, 32A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


