Startseite

SIEMENS - SIE5SY71257 INT MT 1P C25 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY71257

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869190662

Artikelnummer

SIE5SY71257

Herstellernummer

5SY71257

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 15 kA, a 1 polo, C, 25A, P=70mm

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Carico nominale: 15 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 25 A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza bisogno di attrezzi.
    • Flessibilità nell'installazione grazie al morsetto a doppia camera.
    • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
    • Varianti disponibili per adattarsi a diverse esigenze di impianto.
    • Compatibilità degli accessori per un utilizzo semplificato.
    • Maggiore sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie