SIEMENS - SIE5SY71137 INT MT 1P C13 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY71137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869190631
Artikelnummer
SIE5SY71137
Herstellernummer
5SY71137
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.4 W
- Voltage: 230/400 V
- Rated current: 13A
- Rated breaking capacity: 15 kA
- Poles: 1 polo, C
- Dimensions: P=70mm
- Tool-free mounting and dismounting with double slider
- Double chamber terminal for any combination of conductors and busbars
- Simple wiring of the power supply via the rear busbar
- Available in various configurations: 1, 2, 3, 4 poles; also 1 pole +N and 3 poles +N
- Uniform compatibility of accessories across all 5SY circuit breakers
- Safe protection against short circuits and overloads.
- Easy installation and maintenance without the need for tools.
- Flexible configuration options for diverse electrical setups.
- Efficient wiring process reduces installation time.
- High reliability and uniformity in accessory usage enhance user experience.
- Peace of mind with SENTRON protection devices.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 15 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


