Startseite

SIEMENS - SIE5SY71048 INT MT 1P D4 ICN 15KA, ICU 40KA - 5SY71048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869199955

Artikelnummer

SIE5SY71048

Herstellernummer

5SY71048

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 15 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Corrente nominale: 4A
    • Potere di interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
    • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Elevatasicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Versatile grazie alle varie esecuzioni disponibili (1, 2, 3, 4 poli e modelli con neutro).
    • Soluzione affidabile per edifici residenziali e applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie