Startseite

SIEMENS - SIE5SY65506 INT MT 1P+N B50 ICN 6KA ICU 10KA - 5SY65506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869247779

Artikelnummer

SIE5SY65506

Herstellernummer

5SY65506

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.6 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, a 1+N poli B, 50A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230 V
    • Potenza nominale: 50A
    • Rated short-circuit breaking capacity: 6kA
    • Poli: 1+N, disponibili anche in 1, 2, 3, 4 poli
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera
    • Cablaggio: semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e manutenzione senza necessità di attrezzi.
    • Versatilità nell'utilizzo con diverse configurazioni di poli.
    • Maggiore efficienza nel cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
    • Semplicità d'uso con accessori compatibili per tutti i modelli 5SY.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie