SIEMENS - SIE5SY65027 INT MT 1P+N C2 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY65027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869247830
Artikelnummer
SIE5SY65027
Herstellernummer
5SY65027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W
- Tensione nominale: 230 V
- Corrente nominale: 2 A
- Capacità di interruzione: 6kA
- Poli: 1+N poli C
- P: 70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice tramite morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 polie a 1 polo +N e a 3 poli +N
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Facilità di montaggio e smontaggio grazie a un sistema senza attrezzi.
- Massima flessibilità nell'uso con diverse configurazioni di conduttori.
- Cablaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Accessori compatibili tra tutti i modelli per una gestione semplificata.
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


