SIEMENS - SIE5SY64636 INT MT 4P B63 ICN 6KA ICU 10KA - 5SY64636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869247335
Artikelnummer
SIE5SY64636
Herstellernummer
5SY64636
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
24 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 63A
- Dimensione: P=70mm
- Montaggio esmontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
- Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori sono utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Massima sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facile installazione e manutenzione
- Versatilità grazie alla compatibilità con diversi accessori
- Design pratico per applicazioni residenziali e industriali
- Affidabilità garantita dai prodotti SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


