SIEMENS - SIE5SY63136 INT MT 3P B13 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY63136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869246802
Artikelnummer
SIE5SY63136
Herstellernummer
5SY63136
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
5.1 W
- Tensione nominale: 400V
- Classe di intervento: B
- Corrente nominale: 13A
- Capacità di interruzione: 6kA
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Combinazione conduttori: morsetto a doppia camera
- Disponibilità: versione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Installazione e smontaggio rapidi e senza attrezzi.
- Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
- Massima flessibilità grazie alla combinazione di conduttori.
- Elevata sicurezza con idispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli, B, 13A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


