Startseite

SIEMENS - SIE5SY63047 INT MT 3P C4 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY63047

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869246949

Artikelnummer

SIE5SY63047

Herstellernummer

5SY63047

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.9 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli, C, 4A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente di interruzione: 6kA
    • Posizioni: 3 poli
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 4A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Combinazione di conduttori: qualsiasi, grazie al morsetto a doppia camera
    • Cablaggio dell'alimentazione: semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori: utilizzabili uniformemente per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e rimozione senza attrezzi.
    • Flessibilità nelle configurazioni di cablaggio.
    • Uniformità degli accessori per una maggiore interoperabilità.
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie