Startseite

SIEMENS - SIE5SY62326 INT MT 2P B32 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY62326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869246383

Artikelnummer

SIE5SY62326

Herstellernummer

5SY62326

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente nominale: 32A
    • Ingiunzione: 6kA
    • Poli: 2 poli
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N.
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti esovraccarichi.
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi.
    • Massima flessibilità nell'installazione grazie alla compatibilità con vari tipi di poli.
    • Efficienza operativa con cablaggiosemplificato.
    • Compatibilità degli accessori per un utilizzo versatile.
    • Affidabilità e sicurezza con le apparecchiature di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie