SIEMENS - SIE5SY62257 INT MT 2P C25 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY62257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869246550
Artikelnummer
SIE5SY62257
Herstellernummer
5SY62257
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Numero di poli: 2 poli
- Tipo di curve: C
- Corrente nominale: 25A
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Connessione: morsetto a doppia camera
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facile installazione e smontaggio rapido.
- Compatibilità con qualsiasi combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio semplificato grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Utilizzo uniforme di tutti gli accessori su tutti gli interruttori.
- Affidabilità e sicurezza garantite con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, C, 25A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


