Startseite

SIEMENS - SIE5SY62057 INT MT 2P C0,5 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY62057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869246437

Artikelnummer

SIE5SY62057

Herstellernummer

5SY62057

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

0.5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, C, 0,5 A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 400V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Numero di poli: 2
    • Classe di intervento: C
    • Corrente nominale: 0,5 A
    • Dimensioni: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio.
    • Flessibilità nel cablaggio con morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice.
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibilità in varie esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e combinazioni con polo neutro.
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie