SIEMENS - SIE5SY61407 INT MT 1P C40 ICN 6KA ICU 10KA - 5SY61407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869246116
Artikelnummer
SIE5SY61407
Herstellernummer
5SY61407
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.5 W
- Tensione: 230/400 V
- Incertezza: 6kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: C
- Corrente nominale: 40A
- Dimensione: P=70mm
- Montaggioe smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarre collettrici tramite il morsetto a doppia camera.
- Cablaggio dell'alimentazione semplice con sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in varianti a 1, 2, 3, 4 poli, oltre a 1 polo +N e 3 poli +N.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Sicurezza avanzata con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


