Startseite

SIEMENS - SIE5SY61326 INT MT 1P B32 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869245928

Artikelnummer

SIE5SY61326

Herstellernummer

5SY61326

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, B, 32A, P=70mm

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioni di funzionamento: 230/400 V
    • Interruzione: 6 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Carico nominale: 32 A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibilitàin diverse esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e combinazioni a +N.
    • Accessori uniformemente utilizzabili su tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Massima sicurezza con gli apparecchi SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie