SIEMENS - SIE5SY61257 INT MT 1P C25 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869246093
Artikelnummer
SIE5SY61257
Herstellernummer
5SY61257
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.2 W
- Tensione: 230/400 V
- Incorso: 6kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: C
- Intensità nominale: 25A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo + N e 3 poli + N
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facile installazione e rimozione senza necessità diattrezzi.
- Flessibilità grazie alla combinazione dei conduttori.
- Facilità di cablaggio per una configurazione veloce.
- Compatibilità degli accessori per una gestione semplificata.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY fornisce protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


