Startseite

SIEMENS - SIE5SY61256 INT MT 1P B25 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61256

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869245911

Artikelnummer

SIE5SY61256

Herstellernummer

5SY61256

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Potenza nominale: 6kA
    • Polo: 1 polo
    • Tipologia: B
    • Intensità: 25A
    • Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera percombinazione conduttori e sbarra collettrice
    • Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facile installazione e rimozione senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità nell'uso con diverse configurazioni di conduttori e barre collettori
    • Compatibilità con tutti gli accessori 5SY
    • Affidabile e sicuro per varie applicazioni residenziali e industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie