Startseite

SIEMENS - SIE5SY61166 INT MT 1P B16 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61166

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869245898

Artikelnummer

SIE5SY61166

Herstellernummer

5SY61166

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettaglitecnici:

    • Voltaggio: 230/400 V
    • Intensità nominale: 16 A
    • Capacità di interruzione: 6 kA
    • Poli: 1 polo, disponibile anche in 2, 3, 4 poli, e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Dimensioni: P=70mm
    • Installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi con un cursore doppio
    • Morsetto: A doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Flessibilità grazie alla compatibilità degli accessori per tutti gli interruttori 5SY
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie