SIEMENS - SIE5SY61107 INT MT 1P C10 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869246055
Artikelnummer
SIE5SY61107
Herstellernummer
5SY61107
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.1 W
- Tensione: 230/400 V
- Corrente nominale: 10 A
- Limitazione di corrente: 6 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Dimensione: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e rimozione dell’interruttore
- Versatilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Adattoper diverse applicazioni in edifici residenziali e industriali
- Semplicità nella gestione dei cablaggi
Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, C, 10A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


