SIEMENS - SIE5SY61027 INT MT 1P C2 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY61027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869246000
Artikelnummer
SIE5SY61027
Herstellernummer
5SY61027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.2 W
- Tensione: 230/400 V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Polo: 1 polo, C, 2 A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi mediante un cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per un semplice cablaggio dell’alimentazione
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, e 3 poli +N
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facile installazione e rimozione senza necessità di attrezzi
- Flessibilità nelle configurazioni grazie ai morsetti a doppia camera
- Realizzazione di cablaggi semplificati tramite la sbarra collettrice posteriore
- Sicurezza assicurata con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


