SIEMENS - SIE5SY54327 INT MT 10KA 15KA 4P C32 1000VCC - 5SY54327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869405254
Artikelnummer
SIE5SY54327
Herstellernummer
5SY54327
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
10.4 W
- Tensione max: 880 V DC, 400 V AC
- Intensità nominale: 32A
- Protezione: fino a 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Installazione senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutta la gamma 5SY
- Affidabilità e sicurezza garantite con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY è progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.


