Startseite

SIEMENS - SIE5SY54206 INT MT 10KA 15KA 4P B20 1000VCC - 5SY54206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869405056

Artikelnummer

SIE5SY54206

Herstellernummer

5SY54206

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

2

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.8 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: DC 880 V, AC 400 V
    • Corrente nominale: 20A max. 1000 V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 4 poli, disponibili anche in configurazioni 1, 2, 3 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Montaggio: senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di montaggio e smontaggio.
    • Flessibilità grazie alla compatibilità degli accessori tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Affidabilità e sicurezza negli impianti residenziali e industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie